※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
BP12ベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
13662385
品番
BP12-80
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
トラスコ品番
814-6903
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
(#)80
砥材
アルミナ砥粒
品種
ZDX
周長(mm)
330