※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
EB533ベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
粒度
(#)50
(#)100
(#)1000
(#)120
(#)150
(#)180
(#)240
(#)40
(#)50
(#)600
(#)80
トラスコ品番
814-6943
814-6936
814-6937
814-6938
814-6939
814-6940
814-6941
814-6942
814-6943
814-6945
814-6946
814-6947
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
13662891
品番
EB533-50
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
トラスコ品番
814-6943
長さ(mm)
533
幅(mm)
30
粒度
(#)50
砥材
アルミナ砥粒
品種
ARX
周長(mm)
533