※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB533ベルト

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 13662909 品番 EB533-600
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 トラスコ品番814-6945 長さ(mm)533 幅(mm)30 粒度(#)600 砥材アルミナ砥粒 品種ADX 周長(mm)533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする