曜日別特売
6815ZZCM SR 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC) 13666725

6815ZZCM SR 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC) 13666725
6815ZZCM SR 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC) 13666725
6815ZZCM SR 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC) 13666725

深溝玉軸受 6810番台 ZZ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)95
幅B(mm)10
内容量1個注文コード13666725品番6815ZZCM SR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,693
販売価格(税別)
2,448

ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。

外径D(Φmm)95幅B(mm)10内径d(Φmm)75グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする