OPPテープ 15mm×20m 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード13667301 品番1451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。
※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。
※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。

材質基材/OPPフィルム、芯/紙 寸法(mm)88×88×75 透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする