※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの セメント
水中セメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
注文コード
13672928
品番
5241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
超速硬性
用途
U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。
材質
ポルトランドセメント、骨材
色
灰
容量(kg)
1.3
時間
効果:水中60分(20℃)
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト