※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの セメント
粘土セメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
注文コード
13672937
品番
5242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
超速硬性
用途
横穴の埋め補修に。穴埋補修に。
材質
ポルトランドセメント、骨材
色
灰
容量(kg)
1.3
時間
効果:40分(20℃)
危険物の類別
非危険物
施工面積
29.5cm×29.5cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト