※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの モルタル
セメント急結材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1L×18本)
注文コード
13673007
品番
80004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
時間
効果:(原液)セメントペースト/約10〜60秒、1:2モルタル/約10〜60秒
(2倍希釈)セメントペースト/約30〜60秒、1:2モルタル/約30〜60秒
(2.5倍希釈)セメントペースト/約10〜20分、1:2モルタル/約5〜15分
(3倍希釈)セメントペースト/約20〜30分、1:2モルタル/約10〜20分
色
透明
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト