※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの アスファルト
ミラクルパッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg×1袋)
注文コード
13673025
品番
76082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に
路面陥没部の修繕に
工場・倉庫の場内路面メンテナンスに
公共道路パトロール、維持管理に
材質
アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
色
黒
容量(kg)
10
時間
効果:転圧後、即解放できます。
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
施工面積(m
2
)
3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
注意
※転圧のみで締め固まります。
※施工厚さの30%程度盛り上げて敷き均して、転圧するのが最適です。
※材料転圧しづらい場合、十分な強度が得られない場合があります。(施工深さ浅い場合や、施工面積が広い場合など)