NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の ディスク研磨材
NORITAKE(ノリタケ)の 研磨ディスク
スーパーリトル0.8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
13673436
品番
1000C28211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用
粒度
#46
寸法(mm)
125×0.8×22
砥材
A
結合剤
B
結合度
S
最高使用周速度(m/s)
80