※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの アスファルト
アスファルト用ひび割れ補修材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.5kg×30本)
注文コード
13673610
品番
105256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。
材質
アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
色
ブラック
容量(kg)
0.5
時間
効果:3〜6時間
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm幅で10m
適応下地
アスファルト