ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の ランタン
充電式USBランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13674161
品番
ALURL71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
最大1200ルーメンのあかり
ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
最大点灯時間7時間(ハイ)
本体内に付属USBケーブル収納可能
他モバイル端末へ給電可能
防水性能:IPX4
幅(mm)
159
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
254
奥行(mm)
72
保護等級
IPX4
使用電池
リチウムイオン電池×1個(内蔵)
バッテリー容量(mAh)
1500 x 2
明るさ(Lm)
1200(ハイ)/125(ロー)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
7(ハイ)/50(ロー)