TIGER(タイガー)
TIGER(タイガー)の テント倉庫
TIGER(タイガー)の テントロープ
ユーティリティコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13674416
品番
4961365105761
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
15
耐荷重(kg)
544
耐久性
耐UV・耐薬品・耐腐敗仕様
太さ(mm)
約9.5