A4ボックス 食料備蓄3日間セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容17年保存500ml×3本、2ぱん革命・チョコレート×1袋、3ぱん革命・ブルーベリー×1袋、4ぱん革命・北海道濃厚ミルク×1袋、5長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、6長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、7長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、8バランススティック・セサミエスプレッソ×1袋、9バランススティック・スイートストロベリー×1袋、10バランススティック・マーマレードチーズ×1袋、11トイレ急便5回分×3袋、12おしぼりふくら〜む×1袋、13ポケットティッシュ10W×2個、14レインポンチョホワイト×1個、154層!防寒・防風アルミシート×1個 注文コード13676148 品番250950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット

用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。 セット内容17年保存500ml×3本、2ぱん革命・チョコレート×1袋、3ぱん革命・ブルーベリー×1袋、4ぱん革命・北海道濃厚ミルク×1袋、5長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、6長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、7長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、8バランススティック・セサミエスプレッソ×1袋、9バランススティック・スイートストロベリー×1袋、10バランススティック・マーマレードチーズ×1袋、11トイレ急便5回分×3袋、12おしぼりふくら〜む×1袋、13ポケットティッシュ10W×2個、14レインポンチョホワイト×1個、154層!防寒・防風アルミシート×1個 型番BLS-17 アレルギーアレルゲン物質:小麦・大豆・卵・ごま・オレンジ・乳 保存期間(年)7 グリーン購入法適合
注意
※アレルギー物質:小麦・大豆・卵・ごま・オレンジ・乳

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする