カラーUSB3.0カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13718857 品番BU1203MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。

適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20〜60、(周囲温度[oC])90 カラー 質量(g)32 規格USB 5Gbps 標準 消費電力(W)ケーブル給電:2.7 出力30(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度標準:4200(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm)16 外形寸法W(mm)29 外形寸法H(mm)29 適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV) センサーIMX226 電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5 インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 照度(Lx)最低被写体:13 解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素]) 動作(周囲温度[oC])0〜40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10〜90 撮像素子RS-CMOS F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8 画素数出力:12[Mpix]、12M 光学方式光学サイズ:1/1.7型 対角(mm)9.25 アスペクト比0.16875 レンズマウントCマウント 映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS) 画素サイズ(μm)1.85×1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする