前田シェルサービス
前田シェルサービスの 空圧補器
前田シェルサービスの エアフィルタ
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13720781
品番
T-12018
参考基準価格(税別)
¥21,280
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
エアーフィルターを固定するために使用してください。
別売製品です。
トラスコ品番
689-3455
適合機種
T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容
T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個
材質
ブラケット:鉄、ボルト:SUS