防草シート 曝露下敷両用 グランドエフェクターミドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13750445 品番 NDA-130UE
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロ需要を想定した防草シート『グランドエフェクター』のポリエステル高密度不織布仕様。
曝露または砂利や人工芝の下敷両用型です。
ポリエステル繊維に耐候処理を施しているので、曝露下でも長期間(約7年)の防草が可能です。
砂利下、人工芝下シートとしてお使いいただければ、半永久的に使用可能です。
曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。
砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。
曝露での使用における耐用年数:約7年間
砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的

用途地表の曝露下・砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走りなど 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)0.65 質量(kg)9 ダークグリーン 長さ(m)30 幅(m)1
注意
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする