防草シート 駐車場対応 高耐荷重 グリーングラウンドシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13750488 品番NBA-1220GS
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐荷重がかかる場所で使用を想定した3層構造の防草シート。車が乗り入れる駐車場、駐輪場、歩行路など通常の防草シートではカバーできない箇所での使用が可能です。
曝露での使用における耐用年数:約10年間

用途駐車場や駐輪場、歩行路など荷重がかかる場所 材質ポリプロピレン・ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(kg)26.5 グリーン 長さ(m)20 幅(m)1.2
注意
※協力な雑草は突き抜けの恐れがあるため、『防草シート グランドシールド』との併用をおすすめします。
※厚手のため、固定の際は専用の固定アンカーピン『大頭釘 グリーン NCA-BHN200』の使用をおすすめします。
※大型車両の乗り入れ、過度な車輪の切り替えしはシートの擦り切れや切断に繋がる場合があります。
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする