単体画像

スラックスハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13750585 品番HS-S7070 BK T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハンガーの先端を内側に折り曲げることにより、より安全な仕様になりました。
押入れ下段やクローゼットのハンガー下にピッタリ。空きスペースの有効活用に。
キャスター付きの為、移動に便利です。
最大20本まで掛けられます。
スラックスパンツやスカート以外にも、タオルやネクタイなどの収納が可能です。
シンプルなデザインの為、お部屋のイメージを損なわずに収納できます。
ハンガーは左右にスイングするので、衣類をスムーズに取ることができます。
耐荷重:ハンガー1本1kg, 全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行43.5×高さ70.5cm
重量(約)
3.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
材質(本体)スチール・粉体塗装(キャスター)合成樹脂 ブラック 収納本数(本)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする