※単体画像

スライド本立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13751766 品番 BS-3458 DB K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然木を使用したシンプルなブックスタンドです。
入学祝いにオススメ。卓上の本がすっきりと収納できます。
スライド式で幅約31〜56cmまで広げることができるので、調整できて便利です。
天然木を使用した温かみのあるブックスタンドです。
色は、ダークブラウンとナチュラルの2色展開です。

用途
サイズ(約)
幅31〜56×奥行20×高さ23cm
重量
(約)1.4kg
材質
(側板) 天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装
(背板・底板)中質繊維板
生産国
ベトナム
ダークブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする