曜日別特売
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775

※単体画像

BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775
BS-3458 NA K スライド本立 フクダクラフト 13751775

スライド本立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード13751775品番BS-3458 NA K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然木を使用したシンプルなブックスタンドです。
入学祝いにオススメ。卓上の本がすっきりと収納できます。
スライド式で幅約31~56cmまで広げることができるので、調整できて便利です。
天然木を使用した温かみのあるブックスタンドです。
色は、ダークブラウンとナチュラルの2色展開です。

用途
サイズ(約)
幅31~56×奥行20×高さ23cm
重量
(約)1.4kg
材質
(側板) 天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装
(背板・底板)中質繊維板
生産国
ベトナム
ナチュラル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき70/税込77
沖縄地方数量1につき1,070/税込1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする