TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845

※単体画像

TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845
TF-5353L BR J 折り畳みローテーブル フクダクラフト 13751845

折り畳みローテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13751845品番TF-5353L BR J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。
家族が集まる帰省時などにさっと広げて使える折りたたみ式の座卓です。
木目のあたたかみと表面の光沢が高級感のあるデザインです。
脚を折りたたむと厚さ約7.5cmに。省スペースで収納可能です。
脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
屋外では使用しないでください。

用途
サイズ(約)
幅53×奥行53×高さ30.5cm
重量
(約)5.5kg
材質
(天板・脚)天然木・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
幅(cm)53高さ(cm)30.5奥行き(cm)53

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,660/税込1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする