※単体画像

継脚付折り畳みテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13751861 品番 TP-7550 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

温かみのある木材を使用した、継脚付折り畳みのテーブルです。
使用しない時は折り畳めるため、収納に便利です。(※折り畳んだ時のサイズ 縦75×横50×厚さ8cm)
テーブルの脚に5cmの継ぎ脚を取り付けることで、高さ調節をすることができます。
継ぎ脚を取り付ける際には、プラスドライバーをご用意ください。
継ぎ脚を取外した時の高さは32cm、取付けした時の高さは37cmになります。
角に丸みが有るため、小さなお子様がいる家庭でも安心です。
本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。

用途
サイズ(約)
幅75×奥行50×高さ37cm
重量
(約)6.7kg
材質
(天板)プリント化粧繊維板・ウレタン塗装
(脚)天然木・ウレタン塗装
生産国
ベトナム
ブラウン 幅(cm)75 高さ(cm)37 奥行き(cm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする