トーカイスクリーン
トーカイスクリーンの パーティション
トーカイスクリーンの パネル式パーティション
パーティション
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
13752141
品番
KC-66 ホワイトレザー
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
キャスター付三つ折の衝立です。表面材は耐アルコール、耐次亜塩素酸のビニールレザーです。
用途
空間の仕切り、バックヤード隠しに使用
適合
エッジ:塩化ビニール
幅(mm)
1802
質量(kg)
26
色
ホワイトレザー
高さ(mm)
1805
奥行(mm)
420
スタンド
アルミダイキャスト
材質(表面)
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
パネル
ポリエステル化粧板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません