冷暖スポットエアコン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13752545 品番SAC-27HCS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。
電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。
清掃がすぐに行える脱着式フィルター。
エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)

質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17〜45(設定温度17〜28)、暖房:8〜22(設定温度10〜22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
※暖房運転は周囲温度12℃、相対湿度55%にて測定した数値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする