質量(kg)約40
電源(V)三相交流200(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)
スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)
タンク容量(L)5
定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5
騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25〜45
冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)
冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0