曜日別特売
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035

 

600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035
600098660 抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン 萩原 13753035

抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)【江戸間6帖】261×352
グレー
内容量1個(1枚)注文コード13753035品番600098660
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デザイン性のある敷き詰めタイプの折畳カーペット。

用途敷き詰めても中敷でもつかえる抗菌機能付きデザインカーペット。ローループ&ハイカットで2パターンの肌触りを味わえるのが特徴。高級感があり、ペットやお子様のいるご家庭におススメです。その他洗濯不可材質ポリエステル100%(【裏面】不織布)厚さ(mm)5グレー対応ホットカーペット/床暖房寸法(cm)【江戸間6帖】261×352機能抗菌・防臭滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする