脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。
アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。
脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。
ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。
脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。