テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ワークデスクなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。