仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:323●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:200+●オフライン音声アシスタント:有(日本語非対応)●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:AMOLED●バンド仕様:リキッドシリコン:クラシックピンバックル/ナイロン:ベルクロ●バンド素材:リキッドシリコン/ナイロン●バンド長さ:リキッドシリコン:140mm-215mm、ナイロン:150mm-210mm●ベルト最短:140●ベルト最長(mm):210●ボタン:2(クラウン含む)●ボディ素材:アルミニウム合金製ミドルフレーム、繊維強化ポリマー製ボトムシェル●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:14●表面温度測定:有●防水グレード:5ATM19
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
色ミッドナイト
質量(g)52、ナイロン:約45、リキッドシリコン:約52、(バンドの重さを含む)/約35(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)5.0 PPG(血中酸素、8PD+2LED)、生体電気インピーダンスセンサー(BIA)【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧センサー、環境光センサー、温度センサー【接続】無線LAN 2.4GHz、Bluetooth 5.0【測位システム】円偏波GPSアンテナ/デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC) ※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】150+【スマート認識】8つのスポーツ/25の筋力トレーニング動作【テンプレートの作成】インターバルトレーニング(時計経由)22【高度なランニングサポート】Zepp Coach(TM)、トラックランモード 23、スマートな軌道修正、仮想ペーサー24、アチーブメント予測【運動データのアナウンス】有(英語/中国語)【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【フィットネスアプリとの同期】adidas Running、Strava、Komoot、Relive、Google Fit、Apple Health【健康分析】レディネススコア【体組成測定】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】3種類(リフレッシュ、集中、リラックス)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約2時間
解像度480×480
バッテリー容量(mAh)475 (標準値)
サイズ(mm)46×46×10.6(心拍ベース除く)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーン強化ガラス+アンチグレアガラスベゼル+指紋防止コーティング