バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13760096 品番 MM18-BM50L-IV
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本

用途バイク用 適合汎用 材質ABS樹脂 質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8 ベージュ 容量(L)33 寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
注意
※設計上フルフェイス、帽体の大きいジェットヘルメットは収納出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする