6300064599 吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット グリーンクロス 13767455

 

6300064599 吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット グリーンクロス 13767455
6300064599 吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット グリーンクロス 13767455
6300064599 吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット グリーンクロス 13767455
6300064599 吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット グリーンクロス 13767455

吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがな マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
表示内容
内容量1枚注文コード13767455品番6300064599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吹付けプレート ステンシル 文字高100 ひらがなは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)23取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1表示内容
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする