5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(90cm〜160cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ(cm)120 注文コード13775731 品番5001ー02
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色・サイズなど408種類から選べます 他の種類を見る

着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚

レッド サイズ(cm)120 肩幅(cm)32 袖丈(cm)14 素材綿100% 身幅(cm)35 身丈(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする