ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ガールズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13778820
品番
5001ー03
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
ホワイト
サイズ
G-M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
17
素材
綿100%
身幅(cm)
46
身丈(cm)
62