ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
6.2オンス プレミアTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
13780010
品番
5942ー01
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがいいのに型崩れしない。タフなロングセラーTシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
68