ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
7.1オンス オープンエンド ラギッドTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782706
品番
4277ー01
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドライタッチで粗めな生地感。シルエットが調子よい
色
アッシュ
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
23
素材
綿100%
身幅(cm)
57
身丈(cm)
73