7.1オンス オープンエンド ラギッドTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13782846 品番 4277ー01
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ドライタッチで粗めな生地感。シルエットが調子よい

ゴールド サイズXXL 肩幅(cm)60 袖丈(cm)25 素材綿100% 身幅(cm)63 身丈(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする