ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
オーセンティック スーパーヘヴ-ィウェイト 7.1オンス Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13782916
品番
4252ー01
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
着れば着るほど愛着がわくアメリカンでタフな生地
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69