オーセンティック スーパーヘヴ-ィウェイト 7.1オンス Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13783081 品番 4252ー01
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着れば着るほど愛着がわくアメリカンでタフな生地

ライトオリーブ サイズXS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)16 素材綿100% 身幅(cm)43 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする