ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエットTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13783361
品番
4411ー01
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シャリ感の超極厚生地で最高峰のタフさを実現。
色
アシッドカーキ
サイズ
L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
25
素材
綿100%
身幅(cm)
60
身丈(cm)
76