ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエットTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミッドナイトブルー
サイズ
L
注文コード
13783449
品番
4411ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感の超極厚生地で最高峰のタフさを実現。
色
ミッドナイトブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
25
素材
綿100%
身幅(cm)
60
身丈(cm)
76