ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13783711
品番
5508ー01
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
身丈・身幅・肩幅のバランスにこだわった一枚。ゆったりした印象と抜け感がポイント。
色
ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
27
素材
綿100%
身幅(cm)
64
身丈(cm)
78