ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス イージータンクトップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13784596
品番
5007ー01
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リゾート感のあるバランス抜群のサイズ感
色
ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
33
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
76