ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
4.1オンス ドライアスレチック ベースボールシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13791036
品番
5982ー01
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レイヤードスタイルも容易、きれいな発色はチームウエアに最適。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
49
身丈(cm)
(後)79