4.1オンス ドライアスレチック ベースボールシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13791770 品番 5982ー01
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レイヤードスタイルも容易、きれいな発色はチームウエアに最適。

ブラック×ホワイトストライプ サイズS 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ 身幅(cm)43 身丈(cm)(後)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする