ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 長袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの ポロシャツ 長袖
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ロングスリーブポロシャツ(ポケット付)(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13794798
品番
2024ー01
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
便利なポケット付きロングスリーブポロ。機能性が魅力のドライカノコシリーズ。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、形状安定
素材
ポリエステル100% 鹿の子
身幅(cm)
48
身丈(cm)
65