4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13798946 品番 5921ー01
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

襟の形が美しい、シャープな印象のボタンダウンポケット付きドライポロシャツ

バーガンディ サイズXXL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)23 機能吸汗速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ 身幅(cm)60 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする