JIN スモールローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) サイズスモールローラー サイズ(inch)4 注文コード13805955 品番4S-C-JIN
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズスモールローラー 毛丈(mm)6 質量(g)約16.2 サイズ(inch)4 適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 主な用途塗装 材質(繊維部)アクリル/ハイパイル 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする