NEWツイストローラー スモール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 13806138 品番 6S-TWA
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

適合コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁 サイズスモールローラー 毛丈(mm)25 サイズ(inch)6 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め 主な用途塗装 材質(繊維部)ポリエステル 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25171669
2023-05-22
用途:
塗装作業
有限会社キング塗装 様

ツイストローラーにNEWが付いているので、何が改善されたのかと使ってみましたが、確かに
ネタの含みが良くなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする