萩原
萩原の 暖房用品
萩原の コタツ
萩原の コタツその他部品
こたつ天板のみ 105 × 75 cm 天板単品 取替え天板 交換用 UV塗装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13814791
品番
KT-507-105
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。天板のみなので経済的。シンプルなデザインで馴染みやすく優しい印象に。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:プリント繊維板(UV塗装)
備考
完成品
幅(cm)
80 正方形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)105×75×3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません